サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス#5B ライトグレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236841
品番
20050900GL802
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
PP
色
ライトグレー
容量(L)
4.5
フタ
サンボックス#5フタ(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×166×97
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
200
コンテナ種類
格子リブ
フタの有無
別売
有効内寸法・奥行(mm)
158
有効内寸法・高さ(mm)
83
有効内寸法・幅(mm)
280
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600