サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の バックルコンテナ
ボトルクレート#350-30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08236965
品番
20360100YE201
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
PE
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×334×258
外寸法・幅(mm)
447
外寸法・高さ(mm)
268
使用例
300mL・360mL清酒瓶Φ64×30本用
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
364
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
64
有効内寸法・高さ(mm)
248
有効内寸法・幅(mm)
64
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600