サンプル画像
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス#32M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08237455
品番
20310200GL802
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
PP
色
ライトグレー
容量(L)
30.3
フタ
サンボックス#16、#32、#64フタ(全て別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×390×143
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
格子リブ
フタの有無
別売
有効内寸法・奥行(mm)
384
有効内寸法・高さ(mm)
135
有効内寸法・幅(mm)
544
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600