MRH8115M 4P 3.7KW 三相200V脚取付防滴保護型 富士電機 08238386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRH8115M 4P 3.7KW 三相200V脚取付防滴保護型 富士電機 08238386 MRH8115M 4P 3.7KW 三相200V脚取付防滴保護型 富士電機 08238386

三相200V脚取付防滴保護型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08238386 品番MRH8115M 4P 3.7KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本シリーズよりワンランク上の耐熱絶縁クラスを標準として採用しモータの負荷耐力の水準を飛躍的に向上させました。
また、従来方式と比較して耐環境性に優れたモータとなり高い信頼性を確保しました。
また運転条件の厳しいインバータによる駆動でも安心して使用できます。

仕様
端子箱取付位置:負荷側からみて左横側
端子箱取込口方向:下向き、90°ステップで方向変更可能
端子箱材質:鋼板製
口出線方式:端子箱付ねじ止端子台接続方式(端子板方式)
口出線本数:3本
軸受呼び番号
運転側:6306ZZ
反運転側:6206ZZ
その他腐食性、爆発性ガス・蒸気のないこと ブレーキブレーキ無 枠番112M 質量(kg)32.5 出力(kW)3.7 取付方式脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き 極数4 形式脚取付防滴保護形 使用温度範囲(℃)-20〜+40 寸法L(mm)334 寸法H(mm)- 規格JIS、JEC、JEM 電源三相 定格電圧(V)200/200/220 フレーム鋼板 寸法A(mm)134 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)70 寸法S(mm)28j6 寸法D(mm)188 定格電流(A)15/14/13.5 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)95 寸法C(mm)112 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 定格回転数(min-1[r.p.m])1430/1720/1735 寸法Z(mm)12×18 寸法M(mm)230 寸法N(mm)180 寸法I(mm)256 寸法J(mm)40 絶縁種別E 本数(口出線)3本 寸法G(mm)6 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)60 回転方向負荷側からみて反時計方向 使用湿度範囲85%以下 寸法R(mm)200 寸法U(mm)4 塗装色マンセルN5(グレー) 始動方式直入始動 寸法XB(mm)70 寸法QR(mm)0.5 寸法Z1(mm)12 寸法Z2(mm)18 寸法KL(mm)169 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)70 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)100 保護方式IP22 時間定格連続

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする