MRA8133A  4P 5.5KW 三相200V脚取付防滴保護型 富士電機 08238395

三相200V脚取付防滴保護型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08238395 品番MRA8133A 4P 5.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本シリーズよりワンランク上の耐熱絶縁クラスを標準として採用しモータの負荷耐力の水準を飛躍的に向上させました。
また、従来方式と比較して耐環境性に優れたモータとなり高い信頼性を確保しました。
また運転条件の厳しいインバータによる駆動でも安心して使用できます。

仕様
端子箱取付位置:負荷側からみて左横側
端子箱取込口方向:下向き、90°ステップで方向変更可能
端子箱材質:鋼板製
口出線方式:端子箱付ねじ止端子台接続方式(端子板方式)
口出線本数:6本
軸受呼び番号
運転側:6308ZZ
反運転側:6207ZZ
その他腐食性、爆発性ガス・蒸気のないこと ブレーキブレーキ無 枠番132S 質量(kg)50 出力(kW)5.5 取付方式脚取付、屋内IMB3(F11) 極数4 形式脚取付防滴保護形 使用温度範囲(℃)-20〜+40 寸法L(mm)393 寸法H(mm)- 規格JIS、JEC、JEM 電源三相 定格電圧(V)200/200/220 フレーム鋳物 寸法A(mm)154 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)70 寸法S(mm)38k6 寸法D(mm)258 定格電流(A)22/20/19 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)108 寸法C(mm)132 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 定格回転数(min-1[r.p.m])1450/1740/1750 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)250 寸法N(mm)180 寸法I(mm)310 寸法J(mm)45 絶縁種別B 本数(口出線)6本 寸法G(mm)17 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)80 回転方向負荷側からみて反時計方向 使用湿度範囲85%以下 寸法R(mm)239 寸法U(mm)5 塗装色マンセルN5(グレー) 始動方式スターデルタ始動 寸法XB(mm)89 寸法QR(mm)0.5 寸法Z1(mm)12 寸法Z2(mm)12 寸法KL(mm)212 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)- 寸法KD(mm)34 寸法KG(mm)107 保護方式IP22 時間定格連続

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする