※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
GLH-250HL用自在車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
08238797
品番
WJ-100RB-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,380
仕様
ダブルストッパー付
適合
GLH-250HL用
軸径(Φmm)
12
形状
自在
許容荷重(kg)
100
材質(車輪)
ゴム
取付高H(mm)
144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
71×71
プレート寸法F1×F2(mm)
95×95
取付穴径d(mm)
10.5
偏心E(mm)
35
車輪径D(Φmm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08238797
WJ-100RB-WS
35318787
WJ-100RB-WS
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
内容量に違いがあります