シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
おにぎりケース by FOODMAN ベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08238889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
おにぎりを潰さず運べる
材質
[表地]ポリエステル100%[裏地]アルミ蒸着シート[ベルト]ポリエステル100%
色
ベージュ
高さ(mm)
120
質量(g)
77
縦(mm)
50
横(mm)
120