シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの ボール・ざる・漬物・米びつ
シービージャパンの ボウル
atomico 耐熱レンジザルボウルセット20cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08239327
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
料理してそのまま食卓へ出せる耐熱レンジボウルセット
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
高さ(mm)
131
質量(g)
398
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.5
縦(mm)
205
横(mm)
205
電子レンジ
○