メイン画像

258051 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 08240185 258051 緑十字 ラインマーキングテープ 日本緑十字社 08240185

緑十字 ラインマーキングテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08240185 品番 258051
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。

用途
倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。
学校の廊下や体育館等歩行区分に。
トラスコ品番661-6686 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)33 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする