メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
緑十字 ラインマーキングテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240228
品番
258055
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途
倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。
学校の廊下や体育館等歩行区分に。
トラスコ品番
661-8392
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
青
長さ(m)
33
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応