メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
08240246
品番
105200
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。
床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。
強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途
屋内用に。
AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。
区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。
その他
標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET
トラスコ品番
661-9925
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.16
色
クリア
長さ(m)
30
分類
安全用品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。