メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 養生テープ
緑十字 養生用テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240490
品番
190025
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
グリーン購入法適合品です。
ラミネート層を除くテープ基材に、プラスチック重量比55%以上の再生材料を使用しています。
用途
建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用に。
仕様
屋内用
トラスコ品番
662-4647
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.105
色
クリア
長さ(m)
25
基材
ポリエチレンラミネートPET布
粘着剤
合成樹脂粘着剤
粘着力(N/10mm)
2.5
引張強度(N/10mm)
30