メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の フック
緑十字 パワーマグネットフックフライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08241068
品番
313033
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コーティング磁石で耐水性抜群、薄型超強力ステンレスボディのマグネットフックです。
用途
ロッカー、ホワイトボード、デスク周り等のスチール面に。
トラスコ品番
663-2613
厚さ(mm)
28
色
シルバー
耐荷重(kg)
7
縦(mm)
63
横(mm)
40