14458 ストロングクランプ Strong Tool 08241177

ストロングクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08241177 品番14458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)90×190×17 アゴの深さ(mm)44 最大口開き(mm)75 付属品六角軸付き 材質(本体)鍛造製(S45C) 用途スパナー、ソケット、モンキレンチなどのレンチ類で強力締め付けが出来ます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08241177 14458 39668115 MBC075 強力B型クランプ モノタロウ 強力B型クランプ モノタロウ 1個 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08241161
2012-06-30
用途:
ツーリングメイトの固定

通常のクランプが締めすぎで破断したのでこの商品を購入しました。期待通り頑丈でしっかり固定できました。確かにストロングです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする