Strong Tool
Strong Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
Strong Toolの クランプ
Strong Toolの シャコ万力
ストロングクランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08241186
品番
14459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
114×222×26
アゴの深さ(mm)
55
最大口開き(mm)
100
付属品
六角軸付き
材質(本体)
鍛造製(S45C)
用途
スパナー、ソケット、モンキレンチなどのレンチ類で強力締め付けが出来ます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08241186
14459
39668133
MBC100
強力B型クランプ
モノタロウ
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカー違いの相当品です