- DLT型テンショナー シグノード 08241843

 

- DLT型テンショナー シグノード 08241843 - DLT型テンショナー シグノード 08241843 - DLT型テンショナー シグノード 08241843 - DLT型テンショナー シグノード 08241843

DLT型テンショナー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08241843 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カッターが内蔵されていますので余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、強力に締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
「握って引く」だけの簡単操作で、面倒なセットは不要です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別引き締め・切断 適合バンド幅(mm)12〜19 適合PPバンド 適合バンドPPバンド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08241843
2018-07-02
用途:
PPバンドの引き締め
農・林・水産業

これまで妻は力やコツが要るのでPPバンドの引き締めが出来なかったのですが、この器具で出来るようになりました。

2018-01-04
用途:
梱包作業
コーデンシDH株式会社 様 (製造業)

作業はしやすくて良いけれど、テンションをかけると、支点になっている部分の段ボールがへこんでしまう。
カッターがバンド幅より短いうえ切れが悪すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする