イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242660
品番
HS-9160
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
A
3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)10
質量(g)
17
タイプ
フェノール樹脂製
M
M6×1
ねじサイズ
M6