イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242678
品番
HS-9252
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
A
3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)12
質量(g)
53
タイプ
フェノール樹脂製
M
M6×1
ねじサイズ
M6