イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242687
品番
HS-9200
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
A
3
材質(本体)
SKH51
H
(0/-0.13)10
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
M
M5×0.8
ねじサイズ
M5