イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10063A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08246948
品番
BJ153-10063A1
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.23
B
63
L
M10×1.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
12
C
25
寸法H(mm)
max.:62
E
15
G
25
J
18
K
20〜10
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
34
クランプ力(N)
突出量max.〜min.:6400〜12200