イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングワッシャー
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08247806
品番
BJ743-06003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)
3
A
10
B
6.4
質量(g)
1.5
タイプ
フェノール樹脂製
C
3
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応