6輪台車 バランスカート

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08247967 品番 MJC-6-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。

使用キャスター
左右車輪(自在):ゴム車、Φ100
中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
付属品袖×1本、底板ベース×1枚 質量(kg)26 袖数(本)1 材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ) 幅(mm)支柱:395 ベージュ(粉体塗装) 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)222 荷台寸法(幅)(mm)425 ハンドル高さ(mm)1507 荷台寸法(奥行)(mm)1305

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,750 / 税込 ¥7,425
沖縄地方数量1につき ¥6,450 / 税込 ¥7,095
離島数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08247967
2021-02-03
用途:
沢山の段ボールを運ぶのに重宝しております。
医療法人社団尽誠会 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定性といい運べる物量といい申し分ないかと思います。

対象商品:
08247967
2018-04-10
用途:
食品輸送
株式会社C2PLUS 様 (運輸・通信業)

ストッパーが有れば更に良かったです。天板とコーナーのゴムは壊れやすいですが車輪は他社のより丈夫に感じました。2年ほど使用してますが問題無く使えてます。

対象商品:
08247967
2017-01-10
用途:
荷物の
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

音も静かでとてもよいです。
価格のわりには、しっかりしていて
とても使いやすいです。

対象商品:
08247967
2015-08-31
用途:
荷物の移動
農・林・水産業

価格の割にしっかりとした作り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする