クランプ&ストッパー ラウンドフィックスチャークランプ MBRFC MBRFC12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08247980 品番MBRFC12
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。

B12.7 H1 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F23 D25.4 C1 E9.5 G8 J1 許容締付トルク(N・m)88 クランプ力(N)17000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする