シェンケクランピングシステム T溝プレート SCS-TC4 SCS-TC4C

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08248515 品番SCS-TC4C
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 D320 C160 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする