1.8×100 ブルーシートロール#2200 モノタロウ 08249726

ブルーシートロール#2200

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08249726 品番1.8×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし

用途
レジャー、家庭園芸などに
野積みカバーとして
雨除け、日除け、埃除けに
日曜大工に
幅(m)1.8 長さ(m)100 厚さ#2200 質量(kg)20 種別ハトメなし 形状ロールタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08249726 1.8×100 40617859 - ブルーシート ロール #2000 モノタロウ ブルーシート ロール #2000 モノタロウ 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08249726
2019-06-07
用途:
物を覆う際に使用
伊東工業 様

サイズに統一性のない物を覆ったり包んだりする際に、自由にサイズを決めてハサミ等で簡単に切れるので重宝してます。
厚みも薄すぎず丁度良いです。

対象商品:
08249726
2020-03-06
用途:
現場養生

耐久性があり重宝しました。
また使いたいです。
ありがとうございました。

対象商品:
08249735
2019-05-05
用途:
空調機更新工事
建設業・工事業

事務所通路並びに廊下など、人の往来が多くてもこすれなど破れに強くて
油などの浸透も意外とはじくのでとても良かったと思います。

対象商品:
08249735
2019-05-20
用途:
商品搬入等の床養生

丈夫で使いやすく非常に良い。持ち運びの際、若干重いのが難点(笑)

対象商品:
08249726
2019-04-04
用途:
養生用
建設業・工事業

現場等で養生するのに使用しております。以前同等のものを他の業者より購入しておりましたが、こちらのほうがお値段もお安く商品自身も何の問題もなく使用しております。今後もリピートさせていただきます。

対象商品:
08249735
2019-04-03
用途:
機械のメンテナンス時

丈夫で使いやすいです。現場の人達からも好評でとても気に入ってます。

対象商品:
08249726
2018-09-20
用途:
展示会場施設廊下の土足シ-ト
職業訓練法人東磐職業訓練協会 様

厚さも長さも適当。撤去後に保管して数回使えそうなので気に入りました。

対象商品:
08249735
2019-06-12
用途:
水回りリホームの養生として使用。
ぱっキング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

基本的に、使い捨てになるので特に問題はありません。
少なくなれば、また注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする