A40 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 08250277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A40 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 08250277 A40 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 08250277 A40 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 08250277

VベルトA形 (スタンダード)

(147件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 有効ピッチ周長さ(inch)40 注文コード08250277 品番A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は有効ピッチ周長さ・種別・呼び番号など199種類から選べます 他の種類を見る

伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。

ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 有効外周長さ(inch)40 有効ピッチ周長さ(inch)40 材質ゴム 種類Vベルト 入数1セット(30本入) ベルト形A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08250277 A40 00276771 A40 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 1本 579 税込637 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
農機メンテナンス

イセキ籾摺り機のベルトが、ひび割れがあったので予防交換しました。
注文から2日で到着しました。納期、価格とも満足してます。

対象商品:
00276945
2025-08-07
用途:
屋上の排気ダクトのモーターのvベルト交換。
飲食業

完璧。
業者に頼めば3万円以上 
送料込み2本購入 2000円弱で完了。

2025-03-17
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 徳澤鉄工所 様

まだ使用はしていないが現在使用中の高速カッターのベルトが劣化しているので交換用に購入しました。
ちゃんとしたメーカーもので安くかえて良かったです。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
農業機械
農・林・水産業

注文から発送までスムーズな買い物でした。
価格の面でも良心的な購入しやすいですよね。
今後も利用したいと思います。

2024-10-15
用途:
マシンのVベルト取替えに。

どこでも買えますよ、だけど持ってきてもらえるのはとてもありがたい。
それと他の物を購入する際についでに買えるので、メンテナンス時期(取替時期)を誤らずにすみます。

2024-11-28
用途:
やっと見つかった!!!
製造業

市内のホームセンターを見て回り、見つからず、こちらで購入
問題なく使えています

対象商品:
00276814
2025-07-10
用途:
プレス機、昇降版のメンテナンス

しっかりした良い商品だとおもいます 
ありがとうございました

対象商品:
00276832
2024-04-09
用途:
東芝パッケージコンプレッサーの交換部品として
近藤マリンサービス 様

さすがにBANDOさんで捻れも振れも無くちゃんと動いてくれます。
某プライベートブランドの倍価格ですが、その価値が有ることを今回学びました。
手間と時間の無駄をしないため次回から迷わずBANDOさんを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする