イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-06001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250807
品番
BJ739-06001
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
10.7
B
13
質量(g)
8
F
2
D
10
C
7
E
4.3
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応