イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-06001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08250956
品番
BJ740-06001
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
9
B
13
質量(g)
6
D
10
C
2
E
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応