ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
モノタロウの テープ
モノタロウの クラフトテープ
クラフトテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
08251747
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
字は書けない
重ね貼り不可
白糊
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
約0.13
用途
軽梱包に最適です。
紙管内径(mm)
77
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
138.3
粘着タイプ
強粘着
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08251747
-
08071707
50mm×50m
クラフトテープ
モノタロウ
1巻
¥
179
税込
¥
197
クラフト紙の質と粘着材が改善されました。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
クラフトテープ
モノタロウ
税込
¥
98
〜
¥
89
〜
(879)
包装用 ニュークラフトテープ 280W
リンレイテープ
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
(16)
クラフトテープ No.500
セキスイ
税込
¥
109
〜
¥
99
〜
(56)
布テープ
モノタロウ
税込
¥
109
〜
¥
99
〜
(1290)
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS
セキスイ
税込
¥
351
〜
¥
319
〜
(8)
カラー布テープ
モノタロウ
税込
¥
307
¥
279
(194)
包装用 クラフトテープ No.200
リンレイテープ
税込
¥
106
〜
¥
96
〜
(44)
ニュークラフトテープ 305
ニチバン
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
(4)
布粘着テープ No.382M
リンレイテープ
税込
¥
153
〜
¥
139
〜
(108)
包装用クラフトテープ #280
リンレイテープ
税込
¥
13,090
〜
¥
11,900
〜
(1)
クラフト粘着テープ No.313
ニチバン
税込
¥
197
〜
¥
179
〜
(27)
無包装ラミレスクラフトテープ
オカモト
税込
¥
8,129
〜
¥
7,390
〜
(5)
クラフトテープ ピュアカラー No.228
オカモト
税込
¥
15,290
〜
¥
13,900
〜
(4)
クラフトテープ
TRUSCO
税込
¥
1,254
〜
¥
1,140
〜
(1)
ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【ブラジル最上級】
AGF(味の素AGF)
税込
¥
539
〜
¥
499
〜
(22)
テープカッター
モノタロウ
税込
¥
175
¥
159
(416)
布テープ No.600V
セキスイ
税込
¥
285
〜
¥
259
〜
(86)
OPPテープ
モノタロウ
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
(635)
荷造りクラフトテープ
ニトムズ
税込
¥
439
¥
399
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム
税込
¥
1,022
¥
929
(18)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
クラフトテープ
クラフトテープ モノタロウ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「テープ」にはこんなカテゴリがあります
養生テープ
安全保護テープ
両面テープ
マスキングテープ
補修・シーリングテープ
ビニールテープ
布テープ
クラフトテープ
OPPテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
テープカッター
電子・基板用テープ
フッ素樹脂テープ
建築用テープ
表面保護材
工業用フィルム
バッグシーラーテープ・野菜テープ
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
印刷テープ
テープアクセサリ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品