ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08252670 品番QLPD200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

タイプフェノール樹脂製 D50 S2 寸法H(mm)(±0.01)40 D118 寸法d(mm)(G6)12 H213 H130.7 寸法d1(mm)(F7)8 寸法M1(mm)M6×1 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 寸法Dp(mm)25 MM6×1 深さ9 寸法θ°110 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)2.5 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする