イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-06001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253151
品番
BJ352-06001
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
30
L
10
H
18
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
35
C
29
E
12
G
22
J
9.5
P
M5
K
39
N
16
Q
M6×1 深さ10
許容荷重(N)
レバー:100
M
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-05