イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND28-05
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253756
品番
QLSND28-05
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R
5.3
A
20
B
6
L
31
H
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
43
C
17
E
88
G
5
J
28
K
10
寸法P(mm)
max.:140
N
5.3
Q
46
M
3
RoHS指令(10物質対応)
対応