スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08254158 品番QLSNDM08-01
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

A12 B6 L39.5 H11 タイプフェノール樹脂製 F21 D16 C16 E8 G17 J15 P5 K28.5 NM8×1.25 許容荷重(N)レバー:5 MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする