ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255567 品番QCBU1012-16
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

d3 W13 L23.5 H34.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、標準タイプ L121.5 H37 D116 D235 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする