トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255671 品番RPP-M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060

・RoHS指令適合製品です。

H17.7 質量(g)12.3 タイプフェノール樹脂製 D21 D113.5 D215 H12.7 寸法Lf(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする