ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0816N-6-SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256109 品番QCHC0816N-6-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W13 L16.5 H48 質量(g)86 タイプフェノール樹脂製 L19.5 L214 D8.5 D132 H27 D210 H138.5 W124 寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目) MM16×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 適合プレート厚さ(mm)3〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする