ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3212-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256206 品番QCSQ3212-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

d5.5 L50 H40 質量(g)245 タイプフェノール樹脂製 D35 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H221.5 H126 P40 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)32 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする