イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ1616-L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256258
品番
QCSQ1616-L
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R
46
d
4.5
L
40
H
33
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
寸法H(mm)
3(0/+0.2)16
H2
22.5
H1
26
P
32
H4
8
寸法W(mm)
(0/+0.05)16
対象鋼材
H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0)
寸法H5(mm)
15