ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ2512-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256276 品番QCSQ2512-L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。

R55.5 d5.5 L50 H34 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H221.5 H126 P40 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)25 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0) 寸法H5(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする