イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ3216-L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256301
品番
QCSQ3216-L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R
55.5
d
5.5
L
50
H
38
質量(g)
270
タイプ
フェノール樹脂製
寸法H(mm)
3(0/+0.2)16
H2
25.5
H1
30
P
40
H4
8
寸法W(mm)
(0/+0.05)32
対象鋼材
H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
寸法H5(mm)
18