ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング QCSJS QCSJS0822A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256730 品番QCSJS0822A
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

・強力バネタイプ・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、シャフトを密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

適合●サムターンクランパーストリング用ケース:QCTHS0834-B●シャフトジョイントストロング用ケース:QCSJS0822-S 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする