- ユーゲル ユーゲル 08265022

ユーゲル

(161件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6kg) 注文コード08265022 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。

成分研磨剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系) 用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。 仕様ダンボール入 使用方法油汚れの程度に応じ、適量(約10〜15g)を両手でこすり合わせるようにして洗って下さい。 形状粉末(白)
注意
※本製品におきましては、メーカーはお客様に最良の商品を供給すべく努力しております。これにより、パッケージのサイズや表記が変更になる場合がございます。予めご了承願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08265022 - 53130228 - ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 1箱(6kg) 739 税込813 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
機械メンテナンス時に手に付着したオイルおとし

オイル落としなど他のものも使用したことがありますか、結局これが価格、効果含め効率が一番良かった

2人が参考にしています
2024-11-29
用途:
機械のメンテナンス作業時の汚れ落とし
株式会社一色テキスタイル 様

機械のメンテナンス時に機械油が手のついてもユーゲルで手洗いすると直ぐにキレイに油が取れる。有難いです。但し手荒れします。

2024-11-28
用途:
油作業後の手洗いに
個人のお客様

かなり昔から愛用しています。頑固な油汚れにはコレです!
変わることなく購入していきたいですね。

2024-11-13
用途:
油仕事の後の手洗い
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

以前の物より、手荒れもなく金額的にもコストパフォーマンスに優れている。

2024-11-08
用途:
板金作業による油手を洗う時に使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

洗剤が良く手に絡み油汚れがしっかり取れて満足してます。
リピートで長く使用してます。

対象商品:
48710683
2024-04-12
用途:
製造後の手洗いに使用。

箱が正方形で場所をとるので、長方形だとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02445667
2023-11-01
用途:
店舗作業後にて
岸モーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ユーゲルでこの価格は安いですね。類似品はザラザラ感が強く、又こちらに戻りました。

1人が参考にしています
対象商品:
02445667
2023-10-27
用途:
油で汚れた手を洗う。
優精機株式会社 様 (製造業)

無くなる少し前に、定期的に5箱単単位で購入しています。
商品には満足していて、いつも常備しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする