※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5×120 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08265257 LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5×120 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08265257

スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08265257 品番 LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5×120
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

呼び寸法M3×0.5 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)9 首下長(mm)59 シャンク径(mm)4 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)45 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)120 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08265275
2023-11-29
用途:
とても深いタップがたてれます…
有限会社 原金型製作所 様

M5で35mmぐらいまでは楽勝でタップをたてることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする