曜日別特売
LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5×200 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08265467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5×200 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08265467
LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5×200 スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー) 08265467

スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M24×1.5
全長(mm)200
シャンク径(mm)19
内容量1本注文コード08265467品番LT-MS-DH-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○
呼び寸法M24×1.5精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)30首下長(mm)80シャンク径(mm)19溝数4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45全長(mm)200ピッチ(mm)1.5ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08265275
2023-11-29
用途: とても深いタップがたてれます…
有限会社 原金型製作所

M5で35mmぐらいまでは楽勝でタップをたてることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする