ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ハリケーン
ハリケーンの はんだ関連・静電気対策用品
ハリケーンの 静電気対策用品
ハリケーンの ストラップ類
リストストラップ用グランドコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スナップ径(mm)
10
適合
リストストラップ:AS-106-10
注文コード
08275181
品番
AS-10L-10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
スナップ径・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1MΩ抵抗内蔵のリストストラップ用グランドコードです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
コード長さ(m)
約3.0
スナップ径(mm)
10
色
ライトブルー
用途
静電気対策
適合
リストストラップ:AS-106-10
質量(g)
約31
注意
※スナップ径とコードの長さ、色をご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
リストストラップ
ハリケーン
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(1)
リストストラップ
アズワン
税込
¥
3,790
¥
3,445
(1)
リストストラップ
ホーザン
税込
¥
1,199
¥
1,090
(5)
バスケットへ
静電除去腕バンド
大阪魂
税込
¥
2,519
¥
2,290
(36)
帯電防止用リストストラップ コード長3m
モノタロウ
税込
¥
879
¥
799
(6)
バスケットへ
帯電防止用リストストラップ
白光
税込
¥
1,639
¥
1,490
(3)
静電気除去リストバンド
カスタム
税込
¥
824
〜
¥
749
〜
(2)
フロアマット用グランドコード
アズワン
税込
¥
1,514
〜
¥
1,376
〜
(1)
静電気防止リストバンド
サンワサプライ
税込
¥
1,969
¥
1,790
(3)
バスケットへ
アースコード・スナップセット
白光
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
バスケットへ
リストストラップ
ホーザン
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
テーブルマット用グランドコード
カスタム
税込
¥
868
¥
789
リストストラップ
エンジニア
税込
¥
989
¥
899
(1)
バスケットへ
クリーンルーム対応リストストラップ
エンジニア
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
静電気防止リストバンド
サンワサプライ
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
リストストラップ
ホーザン
税込
¥
4,279
¥
3,890
(2)
バスケットへ
静電気除去リストバンド
ハリケーン
税込
¥
1,088
〜
¥
989
〜
スパークガード
TRUSCO
税込
¥
1,801
〜
¥
1,637
〜
(29)
帯電防止用リストストラップ
モノタロウ
税込
¥
395
¥
359
(36)
バスケットへ
アズピュア リストストラップML
アズワン
税込
¥
12,579
〜
¥
11,435
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品
静電気対策用品
ストラップ類
リストストラップ
リストストラップ用グランドコード ハリケーン
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.17秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品編:
569
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品