※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHS14 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO 08279503 CHS14 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO 08279503

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) ねじ寸法MM14 注文コード08279503 品番CHS14
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ寸法M・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。

用途
各種搬送機械部品。
各種工作機械部品。
FA機器。
包装機械部品。
繊維機械部品。
農機具機械部品。
ロボット部品。
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)19 寸法C(mm)13.50 寸法D(mm)36 寸法L3(mm)21 寸法L4(mm)75 寸法W(mm)22 寸法d(mm)14 寸法dk(mm)25.4 寸法h1(mm)57 ねじ寸法MM14 トラスコ品番277-4721 質量(g)160 タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-30〜+150 基本静定格荷重(kN)24.00 基本動定格荷重(kN)17.00 質量(1箱あたり)(g)160 内径公差(μm)+0〜-8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08279485
2025-03-04
用途:
自動車
その他業種

2個購入しましたが、いきなり片方だけガタがあり、使わずにゴミ箱いきしました
残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする