※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSL18 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO 08279625 CHSL18 ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO 08279625

ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 08279625 品番 CHSL18
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。

用途
各種搬送機械部品。
各種工作機械部品。
FA機器。
包装機械部品。
繊維機械部品。
農機具機械部品。
ロボット部品。
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)23 寸法C(mm)16.50 寸法D(mm)46 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)94 寸法W(mm)27 寸法d(mm)18 寸法dk(mm)31.7 寸法h1(mm)71 ねじ寸法MM18×1.5 トラスコ品番280-7289 質量(g)320 タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-30〜+150 基本静定格荷重(kN)42.50 基本動定格荷重(kN)26.00 質量(1箱あたり)(g)320 内径公差(μm)+0〜-8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08279677
2025-04-29
用途:
シフトチェンジ用

cbr250r mc41のシフトチェンジ用に購入しました。まだ取付後の走行してないのでわかりません。無給油ですのでフリーメンテナンスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする