用途各種搬送機械部品。
各種工作機械部品。
FA機器。
包装機械部品。
繊維機械部品。
農機具機械部品。
ロボット部品。
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)9寸法C(mm)6.75寸法D(mm)20寸法L3(mm)9寸法L4(mm)40寸法W(mm)11寸法d(mm)6寸法dk(mm)12.7寸法h1(mm)30ねじ寸法MM6トラスコ品番280-7220質量(g)22タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150基本静定格荷重(kN)7.20基本動定格荷重(kN)4.25質量(1箱あたり)(g)22内径公差(μm)+0~-8