POS12 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POS12 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279695
POS12 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279695

ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
寸法d(mm)12
ねじ寸法MM12×1.75
内容量1個注文コード08279695品番POS12
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)16寸法C(mm)12.00寸法D(mm)32寸法L3(mm)32寸法L4(mm)70寸法d(mm)12寸法dk(mm)22.2寸法h1(mm)54ねじ寸法MM12×1.75トラスコ品番280-7726質量(g)85タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)25.3基本動定格荷重(kN)13.20内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする