※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POS14 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279704 POS14 ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO 08279704

ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08279704 品番 POS14
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)19 寸法C(mm)13.50 寸法D(mm)36 寸法L3(mm)36 寸法L4(mm)78 寸法d(mm)14 寸法dk(mm)25.4 寸法h1(mm)60 ねじ寸法MM14×2.00 トラスコ品番280-7734 質量(g)140 タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-50〜+230 基本静定格荷重(kN)24.5 基本動定格荷重(kN)17.00 内径公差(μm)+0〜-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする